pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21450500 CESOIE B 2145X500

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21450500 CESOIE B 2145X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773026778

Codice prodotto

ABCB21450500

Cod. produttore

B21450500

Produttore

ABC

- Esecuzione lunga - Testa in acciaio al vanadio forgiata e temperata ad olio Manici in tubo di alluminio ad alta resistenza, con impugnature in materiale bicomponente Taglienti temperati e rettificati - Con fermo di contrasto Taglio con minimo sforzo tramite rapporto ottimale di trasmissione e nuova geometria dei taglienti Per il taglio netto, preciso, con una sola mano e senza deformazioni di cavi elettrici in rame e alluminio unipolari o a piu fili con sezione 150 mm - Apertura per cavi max. 27 mm Lunghezza totale 500 mm - Non adatta per filo di acciaio e cavi in rame trafilati a freddo