pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21330006 PINZA FORALAMIERA DIAM.6

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21330006 PINZA FORALAMIERA DIAM.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del punzone - 6...6 mm

  • Forma della pinza - Lineare

  • Applicazione - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8031566166987

Codice prodotto

ABCB21330006

Cod. produttore

B21330006

Produttore

ABC

Diametro del punzone:

6...6 mm

Forma della pinza:

Lineare

Applicazione:

Alluminio

Per effettuare fori su lamiere per congiungere canaline, coperure in metallo, ecc. Adatte per elettricisti, carpenterie metalliche, edilizia, industria elettronica, carrozzerie, officine meccaniche, ecc. Punzone riaffilabile e sostituibile - NON adatte per forare su acciaio inossidabile Tipo con corpo in alluminio Leggera, maneggevole e semplice da utilizzare Testa altezza 20 mm, per forare anche in zone angolari Lunghezza totale 220 mm - Peso 0,3 kg -