pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB19070250 TENAGLIE LUNGH. 250 MM

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB19070250 TENAGLIE LUNGH. 250 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566070598

Codice prodotto

ABCB19070250

Cod. produttore

B19070250

Produttore

ABC

Lunghezza:

250 mm

enaglie per ferraioli e cementisti. In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 9242. Taglienti ulteriormente temperati, durezza ca. 61 HRc. Adatte per torcere e tagliare filo in una sola operazione, consentono inoltre la facile estrazione dei chiodi, fili, lamierini, ecc. Taglienti temperati ad induzione - Manici fosfatati neri - Testa pulita