pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB19070220 TENAGLIE LUNGH. 220 MM

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB19070220 TENAGLIE LUNGH. 220 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 220 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566070581

Codice prodotto

ABCB19070220

Cod. produttore

B19070220

Produttore

ABC

Lunghezza:

220 mm

enaglie per ferraioli e cementisti. In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 9242. Taglienti ulteriormente temperati, durezza ca. 61 HRc. Adatte per torcere e tagliare filo in una sola operazione, consentono inoltre la facile estrazione dei chiodi, fili, lamierini, ecc. Taglienti temperati ad induzione - Manici fosfatati neri - Testa pulita