pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB17983500 TRONCH. ACC. FORMA 8 L.125 MM

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB17983500 TRONCH. ACC. FORMA 8 L.125 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773065074

Codice prodotto

ABCB17983500

Cod. produttore

B17983500

Produttore

ABC

Manici rivestiti in resina termoplastica morbida Con molla Forma adatta per uso prolungato senza affaticamento della mano Lunghezza totale 125 mm - Peso 35 g - DIN ISO 9654 Tipo in acciaio speciale - Esecuzione brunita - 1 Diritti, rastremati, senza dispositivo di tenuta del frammento reciso Taglienti con sfaccettatura molto piccola, temperati con durezza HRc 64 Taglia filo a bassa resistenza 1,6 mm - a media resistenza 1,2 mm - alta resistenza 0,6 mm Esecuzione - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu