ABC TOOLS SPA - ABCB16182000 PINZE X ELETTRONICA B 1618/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773016823
Codice prodotto
ABCB16182000
Cod. produttore
B16182000
Produttore
ABC
Articolazione passante, precisa, poco soggetta ad usura, di lunga durata Con doppia molla fortemente assemblata, con attrito ridotto - Lavorazione di precisione Nessun rischio di contatto sul circuito dovuto allo stacco di particelle di cromo - DIN ISO 9655 In acciaio speciale forgiato, temperato ad olio - Finitura a specchio mediante pulitura finissima - Esecuzione - Manici bicomponenti rosso/blu - Durezza taglienti HRc 57?62 In morbida resina sintetica particolarmente gradevole al tatto anche in caso d'impiego continuato - Esecuzione - Dissipativa - Manici bicomponenti grigio/nero - Durezza taglienti HRc 57?62 Esecuzione a dispersione elettrica (dissipativa) - Resistenza superfici >1x10 Ohm <1x10 Ohm Proteggono i componenti disperdendo in modo adeguato e controllato l'energia elettrostatica Con becchi piatti diritti - Lunghezza totale 145 mm Esecuzione - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu


