ABC TOOLS SPA - ABCA31117000 ASS. CON 33 UTENS. ATT. ?


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566232606
Codice prodotto
ABCA31117000
Cod. produttore
A31117000
Produttore
ABC
Attacco In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata Composto da 33 utensili: 13 chiavi a bussola Multiprofile da 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm 4 chiavi a bussola con inserto da 3 - 4 - 5 - 6 mm 1 chiavea bussola con inserto da 5,5 mm 3 chiavi a bussola con inserto PH1 - PH2 - PH3 6 chiavi a bussola con inserto gr. T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 1 bussola portainserti attacco - 1 leva a cricchetto lunghezza 145 mm 1 impugnaturaportabussole 2 prolunghe da 100 e 150 mm 1 snodo cardanico In valigetta di resina sintetica resistente agli urti, dimensioni LxPxh 250x170x55 mm - Peso 1,1 kg