ABC TOOLS SPA - ABCA31092002 CHIAVI ESAG. A 3109/2 MM 2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 2 mm
Modello - Ad angolo retto
Isolato - no
Con testa sferica - sì
Con perno di centraggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8031566102107
Codice prodotto
ABCA31092002
Cod. produttore
A31092002
Produttore
ABC
Apertura di chiave:
2 mm
Modello:
Ad angolo retto
Isolato:
no
Con testa sferica:
sì
Con perno di centraggio:
no
Isolamento 1000 V:
no
Chiave con testa sferopoliedrica maschio esagonale da 2mm. In acciaio al cromo-vanadio, esecuzione zincata.


