ABC TOOLS SPA - ABCA31083035 CHIAVI ES. A T A 3108/3 MM 3,5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 3.5 mm
Modello - Maniglia a T
Isolato - no
Con testa sferica - no
Con perno di centraggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8031566103579
Codice prodotto
ABCA31083035
Cod. produttore
A31083035
Produttore
ABC
Apertura di chiave:
3.5 mm
Modello:
Maniglia a T
Isolato:
no
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Isolamento 1000 V:
no
Chiave maschio esagonale a T da 3,5mm. Tipo con 2 esagoni di manovra. In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Impugnatura ergonomica in nylon.


