ABC TOOLS SPA - ABCA31080025 CHIAVI ESAG. A T A 3108 MM 2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 2.5 mm
Modello - Maniglia a T
Isolato - no
Con testa sferica - no
Con perno di centraggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8031566103456
Codice prodotto
ABCA31080025
Cod. produttore
A31080025
Produttore
ABC
Apertura di chiave:
2.5 mm
Modello:
Maniglia a T
Isolato:
no
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Isolamento 1000 V:
no
Chiave maschio esagonale a T da 2,5mm. Tipo con 3 esagoni di manovra. In acciaio al cromo-vanadio.