pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA31080008 CHIAVI ESAG. A T A 3108 MM 8

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA31080008 CHIAVI ESAG. A T A 3108 MM 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave - 8 mm

  • Modello - Maniglia a T

  • Isolato - no

  • Con testa sferica - no

  • Con perno di centraggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566103401

Codice prodotto

ABCA31080008

Cod. produttore

A31080008

Produttore

ABC

Apertura di chiave:

8 mm

Modello:

Maniglia a T

Isolato:

no

Con testa sferica:

no

Con perno di centraggio:

no

Isolamento 1000 V:

no

Chiave maschio esagonale a T da 8 mm. Tipo con 3 esagoni di manovra. In acciaio al cromo-vanadio.