pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA29400013 CHIAVI CRICC. SNOD. AP. 13 MM

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA29400013 CHIAVI CRICC. SNOD. AP. 13 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura forchetta - 13 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566059753

Codice prodotto

ABCA29400013

Cod. produttore

A29400013

Produttore

ABC

Apertura forchetta:

13 mm

Chiavi combinate con cricchetto recolabile in acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Per uso destro e sinistro. Con una testa poligonale con cricchetto a 72 denti ed una testa a forchetta. Adatte per lavorare con angolo di manovra minimo di 5°, per impiego in luoghi ristretti. Tipo con cricchetto snodato, regolabile da 0° a 180°