ABC TOOLS SPA - ABCA29400007 CHIAVI CRICC. SNOD. AP. 7 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura forchetta - 7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031566106594
Codice prodotto
ABCA29400007
Cod. produttore
A29400007
Produttore
ABC
Apertura forchetta:
7 mm
Chiavi combinate con cricchetto recolabile in acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Per uso destro e sinistro. Con una testa poligonale con cricchetto a 72 denti ed una testa a forchetta. Adatte per lavorare con angolo di manovra minimo di 5°, per impiego in luoghi ristretti. Tipo con cricchetto snodato, regolabile da 0° a 180°