ABC TOOLS SPA - ABCA29400006 CHIAVI CRICC. SNOD. AP. 6 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura forchetta - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031566106587
Codice prodotto
ABCA29400006
Cod. produttore
A29400006
Produttore
ABC
Apertura forchetta:
6 mm
Chiavi combinate con cricchetto recolabile in acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Per uso destro e sinistro. Con una testa poligonale con cricchetto a 72 denti ed una testa a forchetta. Adatte per lavorare con angolo di manovra minimo di 5°, per impiego in luoghi ristretti. Tipo con cricchetto snodato, regolabile da 0° a 180°