pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA15436150 GIRAVITI PREN. A 1543/6 MM 150

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA15436150 GIRAVITI PREN. A 1543/6 MM 150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 4 mm

  • Modello - Lineare

  • Isolato - no

  • Lunghezza dello stelo - 150 mm

  • Cacciavite di precisione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157500724

Codice prodotto

ABCA15436150

Cod. produttore

A15436150

Produttore

ABC

Larghezza della lama:

4 mm

Modello:

Lineare

Isolato:

no

Lunghezza dello stelo:

150 mm

Cacciavite di precisione:

no

Isolamento 1000 V:

no

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Con dispositivo bloccavite:

Modello antiscintilla:

no

Giravite prensile A TAGLIO da 4 mm. Tipo a griffe retrattile. Impugnatura anatomica bicomponente. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.