ABC TOOLS SPA - ABCA14991200 GIRAVITI ANG. A 1499/1 MM 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 8 mm
Modello - Doppio angolo retto
Spessore della lama - 1.2 mm
Lunghezza complessiva - 200 mm
Isolato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007157260048
Codice prodotto
ABCA14991200
Cod. produttore
A14991200
Produttore
ABC
Larghezza della lama:
8 mm
Modello:
Doppio angolo retto
Spessore della lama:
1.2 mm
Lunghezza complessiva:
200 mm
Isolato:
no
Cacciavite di precisione:
no
Isolamento 1000 V:
no
Modello antiscintilla:
no
Giravita angolare A TAGLIO da 8 mm. Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, nuda.