ABC TOOLS SPA - ABCA14991135 GIRAVITI ANG. A 1499/1 MM 135

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 5.5 mm
Modello - Doppio angolo retto
Spessore della lama - 1 mm
Lunghezza complessiva - 135 mm
Isolato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007157310194
Codice prodotto
ABCA14991135
Cod. produttore
A14991135
Produttore
ABC
Larghezza della lama:
5.5 mm
Modello:
Doppio angolo retto
Spessore della lama:
1 mm
Lunghezza complessiva:
135 mm
Isolato:
no
Cacciavite di precisione:
no
Isolamento 1000 V:
no
Modello antiscintilla:
no
Giravita angolare A TAGLIO da 5,5 mm. Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, nuda.