ABC TOOLS SPA - ABCA14943000 SR. A 1494/3 CON 8 LAME INTER.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4007157321268
Codice prodotto
ABCA14943000
Cod. produttore
A14943000
Produttore
ABC
Con lame combinate in acciaio al cromo-vanadio con sezione esagonale mm 6,3 (”), cromate opache, punte brunite Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente altamente resistente agli urti con alloggiamento con snodo per inserimento dellla lama frontale per impiego come un normale giravite o a "T" per la trasmissione di elevati momenti di forza Assortimenti di giraviti a lame intercambiabili Tipo con fodero in tessuto di nylon extra robusto, con passante per fissaggio alla cintura e chiusurasu tessuto con ganci (tipo velcro) Composto da: 1 impugnatura ergonomica A 1494/2 8 lame combinate A 1494/1: 4x0,8 mm e PH1 (gr. 1) PH2 e PH3 (gr. 5) 5x0,8 mm e PZ1 (gr. 2) 5 mm e 6 mm (gr. 7) 6x1,0 mm e PZ2 (gr. 3) Tx 20 e Tx 25 (gr. 11) 7x1,2 mm e PZ3 (gr. 4) Tx 30 e Tx 45 (gr. 12) Dimensioni fodero chiuso 150x85x35h mm - Peso 0,5 kg