ABC TOOLS SPA - ABCA14712001 GIRAVITI A 1471/2 PH1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma - 1
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 200 mm
Modello dell'impugnatura - A due componenti
Confezione
1 PZ
EAN
4007157221117
Codice prodotto
ABCA14712001
Cod. produttore
A14712001
Produttore
ABC
Sistema di avvitamento:
Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma:
1
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
200 mm
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunita, impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale per trasmissione di elevati momenti di forza e per appendere il giravite - Taglienti secondo DIN 5260/5261/5262


