pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA14711003 GIRAVITI A 1471/1 PH3

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA14711003 GIRAVITI A 1471/1 PH3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema a vite - Phillips ph

  • Misura - 3

  • Tipologia - Diritto

  • Lunghezza della lama - 150 mm

  • Design dell'impugnatura - Bicomponente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157313317

Codice prodotto

ABCA14711003

Cod. produttore

A14711003

Produttore

ABC

Sistema a vite:

Phillips ph

Misura:

3

Tipologia:

Diritto

Lunghezza della lama:

150 mm

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunita, impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale per trasmissione di elevati momenti di forza e per appendere il giravite - Taglienti secondo DIN 5260/5261/5262