ABC TOOLS SPA - ABCA14410250 GIRAVITI A 1441 MM 14X250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 14 mm
Modello - Lineare
Spessore della lama - 2.5 mm
Isolato - no
Lunghezza dello stelo - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4000896077533
Codice prodotto
ABCA14410250
Cod. produttore
A14410250
Produttore
ABC
Larghezza della lama:
14 mm
Modello:
Lineare
Spessore della lama:
2.5 mm
Isolato:
no
Lunghezza dello stelo:
250 mm
Cacciavite di precisione:
no
Isolamento 1000 V:
no
Modello dell'impugnatura:
A un componente
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no