ABC TOOLS SPA - ABCA14410200 GIRAVITI A 1441 MM 12X200
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 12 mm
Modello - Lineare
Spessore della lama - 2 mm
Isolato - no
Lunghezza dello stelo - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4000896077526
Codice prodotto
ABCA14410200
Cod. produttore
A14410200
Produttore
ABC
Larghezza della lama:
12 mm
Modello:
Lineare
Spessore della lama:
2 mm
Isolato:
no
Lunghezza dello stelo:
200 mm
Cacciavite di precisione:
no
Isolamento 1000 V:
no
Modello dell'impugnatura:
A un componente
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no


