pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA14410175 GIRAVITI A 1441 MM 10X175

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA14410175 GIRAVITI A 1441 MM 10X175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 10 mm

  • Spessore della lama - 1.6 mm

  • Lunghezza della lama - 175 mm

  • Esecuzione di precisione - no

  • Tipologia - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4000896077519

Codice prodotto

ABCA14410175

Cod. produttore

A14410175

Produttore

ABC

Larghezza della lama:

10 mm

Spessore della lama:

1.6 mm

Lunghezza della lama:

175 mm

Esecuzione di precisione:

no

Tipologia:

Diritto

Isolato:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Design dell'impugnatura:

Monocomponente

Esecuzione antiscintilla:

no

Dispositivo di serraggio:

no

Giravite A TAGLIO da 10 mm. Con lama in acciaio al cromo-vanadio. Impugnatura trinamic, in resina sintetica nera. Esecuzione con esagono di manovra.