pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA14371125 GIRAVITI A 1437/1 MM 5,5X125

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA14371125 GIRAVITI A 1437/1 MM 5,5X125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 5.5 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 1 mm

  • Isolato - no

  • Lunghezza dello stelo - 125 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157514899

Codice prodotto

ABCA14371125

Cod. produttore

A14371125

Produttore

ABC

Larghezza della lama:

5.5 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

1 mm

Isolato:

no

Lunghezza dello stelo:

125 mm

Isolamento 1000 V:

no

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Antimagnetico:

no

Modello antiscintilla:

no

Giravite per viti con intaglio, impugnatura anatomica bicomponente: parte interna in resina sintetica antiurto, parte esterna in morbido elastomero, antisdrucciolevole per una presa più sicura e confortevole. Con foro trasversale - Taglienti secondo DIN 5263/5264/5265.