ABC TOOLS SPA - ABCA14121020 GIRAV. ESD A 1412/1 MM 2,0X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 2 mm
Modello - Lineare
Isolato - no
Lunghezza dello stelo - 60 mm
Cacciavite di precisione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4007157318084
Codice prodotto
ABCA14121020
Cod. produttore
A14121020
Produttore
ABC
Larghezza della lama:
2 mm
Modello:
Lineare
Isolato:
no
Lunghezza dello stelo:
60 mm
Cacciavite di precisione:
sì
Isolamento 1000 V:
no
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no
Giravite per elettronica dissipativo A TAGLIO da 2 mm. Impugnatura a due componenti e testa girevole. Esecuzione ESD a dispersione elettrica (diddipativa) Lama in acciaio al cromo-milibdeno-vanadio.