pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA13971020 GIRAVITI A 1397/1 MM 2,0X60

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA13971020 GIRAVITI A 1397/1 MM 2,0X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 2 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 0.4 mm

  • Isolato - no

  • Lunghezza dello stelo - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157317407

Codice prodotto

ABCA13971020

Cod. produttore

A13971020

Produttore

ABC

Larghezza della lama:

2 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

0.4 mm

Isolato:

no

Lunghezza dello stelo:

60 mm

Cacciavite di precisione:

Isolamento 1000 V:

no

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Giraviti a taglio 2mm per elettronica. Impugnatura a due componenti e testa girevole. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.