ABB SPA DRIVES - ABDES 505 7 DC551-CS31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Larghezza - 68 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074498468
Codice prodotto
ABDES 505 7
Cod. produttore
ES 505 7
Produttore
ABD
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Larghezza:
68 mm
Altezza:
54 mm
Profondità:
76 mm


