ABB SPA DRIVES - ABDES 232 8 DX561


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 8
Numero di uscite digitali - 8
Tipo di uscita digitale - Transistor
Tensione di ingresso consentita - 24...24 V
Corrente di uscita - 0.5 A
Confezione
1 PZ
EAN
7449074603602
Codice prodotto
ABDES 232 8
Cod. produttore
ES 232 8
Produttore
ABD
Numero di ingressi digitali:
8
Numero di uscite digitali:
8
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Tensione di ingresso consentita:
24...24 V
Corrente di uscita:
0.5 A
Tensione di uscita consentita:
24...24 V
Larghezza:
34 mm
Altezza:
74 mm
Profondità:
135 mm