pagina iniziale

ABB SPA DRIVES - ABDES 213 8 AX561

ABB SPA DRIVES
copiacopia
ABB SPA DRIVES - ABDES 213 8 AX561

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Risoluzione degli ingressi analogici - 11 Bit

  • Risoluzione delle uscite analogiche - 12 Bit

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076439407

Codice prodotto

ABDES 213 8

Cod. produttore

ES 213 8

Produttore

ABD

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

2

Risoluzione degli ingressi analogici:

11 Bit

Risoluzione delle uscite analogiche:

12 Bit

Moduli I/O S500-eCo. –– Per espansione centralizzata delle CPU AC500 o AC500-eCo. –– Per espansione decentralizzata in combinazione con modulo di interfaccia di comunicazione. DC551-CS31, moduli PROFINET® CI50x, CI592-CS31, moduli PROFIBUS® CI54x emoduli CANopen® CI58x (non utilizzabili con il modulo DC505-FBP e CI590-CS31-HA). I/O analogico: ––Ogni canale può essere configurato individualmente. –– Risoluzione: --AI561, AO561, AX561: 12 bit/11 bits + segno --AI562, AI563: 15 bit + segno