ABB SPA DRIVES - ABDES 212 0 AO561


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 2
Ingresso, corrente - no
Ingresso, tensione - no
Uscita, corrente - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449074805976
Codice prodotto
ABDES 212 0
Cod. produttore
ES 212 0
Produttore
ABD
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
2
Ingresso, corrente:
no
Ingresso, tensione:
no
Uscita, corrente:
sì
Uscita, tensione:
sì
Risoluzione delle uscite analogiche:
12 Bit
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Larghezza:
34 mm
Altezza:
135 mm
Profondità:
74 mm