pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ3355BL N3373 BL - PLACCA IP55 SC. DA INCAS. 3M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBZ3355BL N3373 BL - PLACCA IP55 SC. DA INCAS. 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8427238106649

Codice prodotto

ABBZ3355BL

Cod. produttore

Z3355BL

Produttore

ABB

Numero di unità:

3

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

3

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

3

Con coperchio a cerniera:

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Placca, marca, serie ABB, Zenit, modello ABBZ3355BL - N3373 BL - PLACCA IP55 SC. DA INCAS. 3M