ABB SPA - ABBZ1031BL N2261.21 BL - COM. EL. TAPP.NO INTERBL.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8427238229928
Codice prodotto
ABBZ1031BL
Cod. produttore
Z1031BL
Produttore
ABB
Colore: Bianco. Tensione nominale: 110 - 250 Vac; 50/60 Hz. Corrente nominale: 700VA@230Vac / 350VA@127Vac. Controllo diretto. Funzioni: - PERS: controllo tapparelle standard. Opzionalmente altri inserti N2244 possono essere collegati al N2261.2 per controllare la tapparella da altre posizioni. - LAM: controllo tapparelle tipo veneziana. Opzionalmente altri inserti N2244 possono essere collegati al N2261.2 per controllare la tapparella da altre posizioni. - Centralizzazione (CEN): un N2261.2 puo controllare tutti gli N2261.2 centralmente. Incluso: LED di localizzazione bianco. Dimensioni: 2 moduli.