pagina iniziale

ABB SPA - ABBYRL-5-650-BC TYMET RIAPRIBILE RIV 5X650 NEROUV 100PZ

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBYRL-5-650-BC TYMET RIAPRIBILE RIV 5X650 NEROUV 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 650 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414363125068

Codice prodotto

ABBYRL-5-650-BC

Cod. produttore

YRL-5-650-BC

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

650 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Materiale:

Metallo

Temperatura di montaggio:

-80...150 °C

Superficie:

Plastificato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

TYMET RIAPRIBILE RIV 5X650 NEROUV 100PZ