pagina iniziale

ABB SPA - ABBYLS-4.6-360BC TYMET RIV 4,6X360 SS316 NEROUV 100PZ

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBYLS-4.6-360BC TYMET RIV 4,6X360 SS316 NEROUV 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 360 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.36 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414363075400

Codice prodotto

ABBYLS-4.6-360BC

Cod. produttore

YLS-4.6-360BC

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

360 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

0.36 mm

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

440 N

Temperatura di esercizio:

-80...150 °C

Temperatura di montaggio:

-80...150 °C

Superficie:

Plastificato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Fascette in acciaio inossidabile serie Ball-lock - Ricoperta. Materiale Acciaio inox 316 amagnetico. Rivestimento Poliestere. Temperatura di esercizio -80°C a + 150°C. Colore Nero. Grado di infiammabilità -Ignifugo (fascetta). Altre proprietà- ResistenteUV, Halogen free, atossica