pagina iniziale

ABB SPA - ABBYLD-12-610-B TYMET LADDER 12X610 METAL 100PZ

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBYLD-12-610-B TYMET LADDER 12X610 METAL 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 610 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Acciaio Inox

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.35 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414363124962

Codice prodotto

ABBYLD-12-610-B

Cod. produttore

YLD-12-610-B

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

12 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

610 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Acciaio Inox

Spessore del nastro / della fascetta:

0.35 mm

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

890 N

Temperatura di esercizio:

-80...300 °C

Temperatura di montaggio:

-80...300 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

TYMET LADDER 12X610 METAL 100PZ