ABB SPA - ABBXT4S100LSIG4 XT4S 160 Ekip LSIG In=100A 4p F F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 50 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 40...100 A
Tensione nominale - 220...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
8015644024147
Codice prodotto
ABBXT4S100LSIG4
Cod. produttore
XT4S100LSIG4
Produttore
ABB
Corrente ininterrotta nominale Iu:
160 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
50 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
40...100 A
Tensione nominale:
220...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
100...1000 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
100...1000 A
Protezione differenziale integrata:
sì
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


