pagina iniziale

ABB SPA - ABBXT4H63LS-I3 XT4H 160 EKIP DIP LS/I IN=63A 3P F F

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBXT4H63LS-I3 XT4H 160 EKIP DIP LS/I IN=63A 3P F F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Tensione nominale - 220...690 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 25.2...63 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 63...630 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644024185

Codice prodotto

ABBXT4H63LS-I3

Cod. produttore

XT4H63LS-I3

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Tensione nominale:

220...690 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

25.2...63 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

63...630 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

63...630 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE XT4H 160 EKIP LS I IN 63A 3P F F AUTOMATICO MAGNETOTERMICO