pagina iniziale

ABB SPA - ABBXT2V40TMA3 XT2V 160 TMA 40-400 3p F F

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBXT2V40TMA3 XT2V 160 TMA 40-400 3p F F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 150 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 28...40 A

  • Tensione nominale - 220...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644015824

Codice prodotto

ABBXT2V40TMA3

Cod. produttore

XT2V40TMA3

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

150 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

28...40 A

Tensione nominale:

220...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

0...0 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

300...400 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE XT2V 160 TMA 40-400 3P F F AUTOMATICO MAGNETOTERMICO