pagina iniziale

ABB SPA - ABBXT2N160LSI4 XT2N 160 Ekip LSI In=160A 4p F F In=100%

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBXT2N160LSI4 XT2N 160 Ekip LSI In=160A 4p F F In=100%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 36 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 64...160 A

  • Tensione nominale - 220...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644010126

Codice prodotto

ABBXT2N160LSI4

Cod. produttore

XT2N160LSI4

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

36 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

64...160 A

Tensione nominale:

220...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

160...1600 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

160...1600 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di interruttore da associare: Power distributionDurata elettrica: 120 cycles per hour 8000 cycleDurata meccanica: Nr. Operations 240 cycles per hour Nr. Operations 25000 cycleNumero di poli: 4Durata di apertura: CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 msTipo principale prodotto: SACE Tmax XTNome prodotto: Moulded Case Circuit BreakerTipo prodotto: CBCorrente nominale (In): 160 AFrequenza nominale (f): 50 / 60 HzTensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp): 8 kVTensione nominale di isolamento (Ui): 1000 VTensione nominale di funzionamento: 690 V ACPotere di cortocircuito di servizio nominale (Ics): 65 kA 65 kA 36 kA 36 kA 36 kA 30 kA 10 kAPotere di cortocircuito estremo nominale (Icu): 65 kA 65 kA 36 kA 36 kA 36 kA 30 kA 10 kACorrente nominale ininterrotta(Iu): 160 ATensione nominale (Ur): 690 VTipo di sgancio: ELNorme di riferimento: IECSottotipo: XT2Tipo di connessione morsetto: Fixed Circuit-Breakers FrontVersione: F