pagina iniziale

ABB SPA - ABBXT2L10LS-I3 XT2L 160 Ekip LS/I In=10A 3p F F

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBXT2L10LS-I3 XT2L 160 Ekip LS/I In=10A 3p F F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 120 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 4...10 A

  • Tensione nominale - 220...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644018108

Codice prodotto

ABBXT2L10LS-I3

Cod. produttore

XT2L10LS-I3

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

120 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

4...10 A

Tensione nominale:

220...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

10...100 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

10...100 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE XT2L 160 EKIP LS I IN 10A 3P F F AUTOMATICO MAGNETOTERMICO