ABB SPA - ABBWT2-TB UTENSILE MANUALE PER FASCETTE 4.8-7.6MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica
Larghezza della fascetta - 4.67...12.7 mm
Tensione di trazione - Regolabile
Materiale della pinza - Altri
Proprietà - Taglio automatico
Confezione
1 PZ
EAN
5414363071976
Codice prodotto
ABBWT2-TB
Cod. produttore
WT2-TB
Produttore
ABB
Materiale della fascetta ferma-cavo:
Plastica
Larghezza della fascetta:
4.67...12.7 mm
Tensione di trazione:
Regolabile
Materiale della pinza:
Altri
Proprietà:
Taglio automatico
Conforme a norme MIL:
no


