ABB SPA - ABBVBC73010F01 VBC7-30-10-F-01 24VCC MINIC. INV.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 11.5 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 2.2371 kW
Confezione
5 PZ
EAN
4013614283659
Codice prodotto
ABBVBC73010F01
Cod. produttore
VBC73010F01
Produttore
ABB
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
11.5 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
2.2371 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione Faston
Numero di contatti principali NO:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Numero di contatti principali NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
1