ABB SPA - ABBVBC6301007 VBC6-30-10-07 12VCC MINIC. INVERTIT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 9 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 1.4914 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
5 PZ
EAN
4013614131004
Codice prodotto
ABBVBC6301007
Cod. produttore
VBC6301007
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
9 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
1.4914 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Tipo di protezione (NEMA):
1