pagina iniziale

ABB SPA - ABBVB7A400002 VB7A-40-00-02 42V 40-450HZ MINIC. INVER

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBVB7A400002 VB7A-40-00-02  42V 40-450HZ MINIC. INVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 42...42 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 42...42 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4013614480423

Codice prodotto

ABBVB7A400002

Cod. produttore

VB7A400002

Produttore

ABB

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

42...42 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

42...42 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

12 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

2.237 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

VB7A-40-00-02 42V 40-450HZ MINIC. INVERT