ABB SPA - ABBVB7A3010P80 VB7A-30-10-P-80 220-240V 40-450HZ MINIC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
5 PZ
EAN
4013614189753
Codice prodotto
ABBVB7A3010P80
Cod. produttore
VB7A3010P80
Produttore
ABB
Funzione:
Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
220...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
2.2371 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
1


