pagina iniziale

ABB SPA - ABBVB7301002 VB7-30-10-02 42V 40-450HZ MINIC. INVERTI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBVB7301002 VB7-30-10-02 42V 40-450HZ MINIC. INVERTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 42...42 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 12 A

  • Potenza di esercizio nominale NEMA - 2.237 kW

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4013614191237

Codice prodotto

ABBVB7301002

Cod. produttore

VB7301002

Produttore

ABB

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

42...42 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

12 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

2.237 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

42...42 V

Numero di contatti principali NO:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Numero di contatti principali NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

1

VB7-30-10-02 42V 40-450HZ MINIC. INVERTI