pagina iniziale

ABB SPA - ABBTYH26M TYRAP STAB 105?C 3,6X284 NAT 1000PZ

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTYH26M TYRAP STAB 105?C 3,6X284 NAT 1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 284 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Verde

  • Bloccaggio della fascetta - Testa a doppia chiusura

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

5414363067436

Codice prodotto

ABBTYH26M

Cod. produttore

TYH26M

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

284 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Verde

Bloccaggio della fascetta:

Testa a doppia chiusura

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

133 N

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

TYRAP STAB 105 C 3 6X284 NAT 1000PZ