ABB SPA - ABBTYH24M TYRAP STAB 105?C 3,6X140 NAT 1000PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza del nastro / della fascetta - 3.56 mm 
- Lunghezza del nastro / della fascetta - 140 mm 
- Modello - Dentatura sul lato interno 
- Colore - Verde 
- Spessore del nastro / della fascetta - 1.37 mm 
Confezione
- 1000 PZ 
EAN
5414363067399
Codice prodotto
ABBTYH24M
Cod. produttore
TYH24M
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.56 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
140 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Verde
Spessore del nastro / della fascetta:
1.37 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
180 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Temperatura di montaggio:
-40...105 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


