pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY529MX TYRAP 6,9X771 NEROUV 50PZ

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY529MX TYRAP 6,9X771 NEROUV 50PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 6.93 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 770.61 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.52 mm

Confezione

  • 500 PZ

EAN

5414363065968

Codice prodotto

ABBTY529MX

Cod. produttore

TY529MX

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

6.93 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

770.61 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.52 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

534 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Fascette Premium con dentino di serraggio in acciaio. Materiale fascetta Poliammide 6.6. Dentino di serraggio Acciaio inox 316. Temperatura di esercizio -40°C a +85°C. Colore Nero (per altri colori vedi pag. 1/15). Grado di infiammabilità UL 94 V-2. Altre proprietà Resistente UV, Halogen & Silicone free