ABB SPA - ABBTY527MR-NDT TYRAP PA 6,6 RILEVABILE 6,9X345 BLU 50PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Blu
Spessore del nastro / della fascetta - 1.5 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio
Confezione
50 PZ
EAN
5415022507096
Codice prodotto
ABBTY527MR-NDT
Cod. produttore
TY527MR-NDT
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
7 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Blu
Spessore del nastro / della fascetta:
1.5 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
534 N
Temperatura di esercizio:
0...0 °C
Temperatura di montaggio:
0...0 °C
Superficie:
Altri
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri